WN5293 フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック) 41057782

WN5293 フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック) 41057782 WN5293 フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック) 41057782

フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ

(15件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41057782 品番WN5293
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フルカラー1コモジュールですので1コ用のスイッチボックス組合せ取り付け可能です。

定格電圧(V)100 定格電流(A)0.5 仕様90分・30分・15分、2線式配線 タイプ5〜50W用 回路方式半導体制御方式 結線方式ねじなし端子式

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41057782 WN5293 89837405 WN5293K フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック) フルカラー埋込電子浴室換気スイッチ Panasonic(パナソニック) 1個 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41057782
2017-10-24
用途:
風呂の換気扇用
自動車・二輪車・自転車関連業

ON-OFFのスイッチからの変更です。他を探したらもっと安いのがありましたので星2です。Panaですから信頼性はありますがミスりました。

対象商品:
35183531
2017-05-21
用途:
屋根裏の換気扇のスイッチに使用
製造業

屋根裏換気扇のスイッチとしてつかいます。焼肉や焼き魚などの後に家全体の換気をするための大容量の換気扇がついているのですが、普段使わないだけにスイッチを切るのを忘れて何日もつきっぱなしのことがあったりしました。これでそうしたことがなくなると思います。

対象商品:
41057782
2017-06-09
用途:
電機スイッチの交換
卸売・小売業

以前のダイヤル式タイマーのスイッチに比べ大変便利です。

対象商品:
41057782
2017-08-16
用途:
浴室脱衣所の空調スイッチ取付

規格品であり、取付は簡単でした。また時間設定も容易です。

対象商品:
41057782
2016-11-24
用途:
終業後継続して照明点灯させ、一定時間で消灯させる。
製造業

照明のON/OFFロッカースイッチの置き換えで使用でき、施工が非常に簡単だった。

対象商品:
35183531
2015-10-06
用途:
浴室換気扇のスイッチに使用する
マインド・ケア・ハウス 様

浴室の換気について、お客様のスイッチの切り忘れがあり、タイマー付きで、コンパクトで非常に使いやすい。購入については、近くの他店には、置いてないので、貴社の取扱の多さや、配送の速さに感謝している。

2016-05-12
用途:
浴室換気扇
電気・ガス・熱供給・水道業

大変便利に使ってます。

対象商品:
41057782
2015-10-09
用途:
浴室の自動換気
神内工務店 様

届くのが早い、安い、良いものだ、取扱いを感謝、感謝

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする