フルカラー埋込スイッチ

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回路方式片切 トラスコ品番763-2355 注文コード41057816 品番WNP5201MWP
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は回路方式・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る
回路方式片切 トラスコ品番763-2355 質量(g)111 結線方式片切 仕様モダンプレート付 長さ(mm)120 幅(mm)70 厚さ(mm)32.5 ミルキーホワイト 定格15A 300V AC

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41057791
2024-08-02
用途:
室内照明スイッチの交換
教育・研究機関

簡単なスイッチとして素人でも簡単に取り付けられてよかった

1人が参考にしています
対象商品:
41057816
2023-11-27
用途:
壁面スイッチの更新

フルカラープレート付き2連スイッチとして購入。
コモン側に「渡り線」一本組込済みだが、都合により取り外して使用した。
スイッチの識別用ラベルを貼る予定。
ごく普通のプレート…と云いたいところだが、同等他社製の製品を見たことが無い。
パイロットランプに依らないON/OFF(波動スイッチとしてどちらに入っているか)が明示されるスイッチは無いものだろうか? 昔のレバータイプのスイッチがあっても良いと思います。

対象商品:
41057834
2023-11-11
用途:
家1軒分の交換
アルゴ 様

築年数が経ちあちこちのコンセントが痛んできたので全交換・

対象商品:
41057791
2023-02-21
用途:
クロスの張替え時期に一緒に交換します。
株式会社ニックスサービス 様

現在、品薄で高価になっています。
。比較的安価に購入できた早くて助かりました。

対象商品:
41057791
2023-02-09
用途:
老朽化更新取り換え修理
その他業種

従来の同社製品より構造が進化しており、修理作業の手間が軽減。

対象商品:
41057816
2022-06-24
用途:
室内用追加
ピデスアート 様 (製造業)

既存のスイッチから追加するために購入。
この手の部品もネットで注文出来送って頂けるので非常に便利ですね。

2022-03-21
用途:
貸家の修繕
不動産業

ホームセンターまで行かず、同等の値段で購入出来る事と納入が早い事に満足しています。

対象商品:
41057791
2022-02-08
用途:
貸家の修繕
不動産業

短期間で納入され、助かりました。ホームセンターで購入すると数量が足りない事がよくあるのでこちらで購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする