Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の タンブラスイッチ
フルカラー埋込ほたるダブルスイッチB
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41057825
品番
WNP5251MWP
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
回路方式
片切
仕様
モダンプレート付
トラスコ品番
763-2363
寸法(mm)
180×90×45
色
ミルキーホワイト
質量(g)
111
定格
15A 300V AC
結線方式
片切