ガレージの外に小さなLED投光器を付けるために購入しました。
照明の配線をガレージ内に引き込んで、中間にスイッチを付けて
コンセント接続にしました。
このタイプのパイロット蛍は見つからないので、蛍で我慢しました。
蛍スイッチで暗いときもスイッチ位置がよくわかります。
照明を増設した時、壁の表面にスイッチを後付けしました。
リファインシリーズは従来品より薄型なので、出っ張りが目立たずスマートで好印象です。
接続は金属板で芯線を挟み込んでネジ止めするスタイルですが施工はカンタンです。
ほたるの明るさは標準的なフルカラーのスイッチよりずっと暗くて目立たない印象ですが、スイッチの交換はできないので諦めるしか無さそうです。
天井裏に入るための入口付近に設置するため、やはりほたるスイッチは必須条件でした。
なかなか此の手の商品は需要が少ないのか、探すのに手間取りましたが、諦めずに探して正解でした。
今まで天井裏にはいるときは、MonotaROさんで購入したLEDライトを2つ持って入っていたのですが、今は照明をつけるだけで良いので、片手がフリーになるため、天井裏への昇降や作業がとても楽です。
検索で見つけにくかったので、品番だけではなくて「露出ほたるスイッチ」とも書いていただけると見つけやすくて助かります。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。