リファインシリーズ スイッチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様商パック 注文コード41057965 品番WKS551P
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
回路方式片切 仕様商パック トラスコ品番763-2207 質量(g)85 タイプB(片切) 使用温度範囲(℃)-10〜40 定格10A 100V 温度上昇開閉接触子:65℃以上、端子部:45℃以上 耐熱性100℃±3℃ 1時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80℃±3℃ 7時間 絶縁抵抗(MΩ)5以上 適合電線Φ1.6、Φ2 結線方式押締端子式 開閉10A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合 20回/分 連続10000回、15A 300V 負荷の力率約0.6 開閉の割合6〜10回/分 連続100回、10A 100V〜105V 白熱灯負荷2秒間点灯20秒間以上消灯 連続100回 耐久性アンモニアガス/24時間 強度【ねじ端子部】トルク強度:1.2N・m、電線保持力:50N(1分間) 耐電圧(V)1600(1分間)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
ガレージの外部照明に

ガレージの外に小さなLED投光器を付けるために購入しました。
照明の配線をガレージ内に引き込んで、中間にスイッチを付けて
コンセント接続にしました。
このタイプのパイロット蛍は見つからないので、蛍で我慢しました。

2025-09-13
用途:
壁付のスイッチ追加
製造業

蛍スイッチで暗いときもスイッチ位置がよくわかります。

対象商品:
41057956
2024-10-05
用途:
壁に照明のスイッチを後付け
サービス業

照明を増設した時、壁の表面にスイッチを後付けしました。
リファインシリーズは従来品より薄型なので、出っ張りが目立たずスマートで好印象です。
接続は金属板で芯線を挟み込んでネジ止めするスタイルですが施工はカンタンです。
ほたるの明るさは標準的なフルカラーのスイッチよりずっと暗くて目立たない印象ですが、スイッチの交換はできないので諦めるしか無さそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
41057956
2014-11-15
用途:
天井裏点検用照明用

天井裏に入るための入口付近に設置するため、やはりほたるスイッチは必須条件でした。
 なかなか此の手の商品は需要が少ないのか、探すのに手間取りましたが、諦めずに探して正解でした。
 今まで天井裏にはいるときは、MonotaROさんで購入したLEDライトを2つ持って入っていたのですが、今は照明をつけるだけで良いので、片手がフリーになるため、天井裏への昇降や作業がとても楽です。

4人が参考にしています
対象商品:
41057956
2014-03-04
用途:
構内配線。

検索で見つけにくかったので、品番だけではなくて「露出ほたるスイッチ」とも書いていただけると見つけやすくて助かります。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする