Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の タンブラスイッチ
露出スイッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
回路方式
片切
定格
10A 300V
注文コード
41058175
品番
WS3900WP
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
回路方式・定格・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
回路方式
片切
結線方式
巻締端子式
定格
10A 300V
適合電線
Φ1.6、Φ2
トラスコ品番
763-2410
色
ミルキーホワイト