Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の タンブラスイッチ
露出スイッチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
回路方式
片切
定格
スイッチ10A 300V、コンセント15A 125V
タイプ
コンセント付タンブラスイッチ
注文コード
41058184
品番
WS3901W
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
回路方式・定格・タイプ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
回路方式
片切
結線方式
巻締端子式
タイプ
コンセント付タンブラスイッチ
定格
スイッチ10A 300V、コンセント15A 125V
適合電線
Φ1.6、Φ2