WK7501 ケースウェイはめ込み配線器具(フル端子) Panasonic(パナソニック) 41058306

WK7501 ケースウェイはめ込み配線器具(フル端子) Panasonic(パナソニック) 41058306
WK7501 ケースウェイはめ込み配線器具(フル端子) Panasonic(パナソニック) 41058306

ケースウェイはめ込み配線器具(フル端子)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)300定格電流(A)10注文コード41058306品番WK7501
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
定格電流(A)10定格電圧(V)300適合(ケース)3A、4、2型タイプB(片切)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41058333
2018-02-19
用途: 増設用
建設業・工事業

使用機会はめっきり減った部材ですが1個でも発注できるので助かります

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする