ブランチボックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41058595 品番 WJ3000
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
タイプ2線式 極数2極4分岐 定格20A 300V 結線方式巻締端子式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:371

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41058595
2020-04-09
用途:
既設VVF配線の分岐
農・林・水産業

既設配線であっても、これがあると分岐できるので、コンセントを追加したい…などといった場合に便利です。長辺側にもノックアウトが2箇所ずつあるので、配線の自由度も高いです。

対象商品:
41058604
2017-12-21
用途:
納屋の三相の分配
武田ファーム 様 (農・林・水産業)

メーカー品で何の問題もない
もう少し大きく作るとケース内の配線がしやすいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「配線器具その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする