ご使用してしまうスイッチのカバーに流用しました。
しっかり感があって、耐久性も申し分ないです
社内で押してはいけないスイッチを誤って押した事例が
発生した為、購入。
とても丈夫に作られているので、取り付けてから誤操作
は一切無くなりました。
トイレの電球をセンサタイプに交換したため、スイッチを操作する必要がなくなったのでこの商品を取り付けました。
スイッチはかなり古いものでしたが、寸法もばっちり合いました。
両面テープ付きでしっかり固定できました。
法人用として購入しました。
押してはいけないスイッチを誤って押してしまった
従業員がいたので、買いました。
カバー力があり、今のところ誰にも押されていないようです。
朝点けたら夜まで消さない個所と出入りのたびにつけたり消したりするスイッチが並んでおり、誤操作で消さないところを消して気づかずということが何度もあり取りつけました。
誤操作はなくなり困ることはなくなりましたが、やはり購入価格が高めなのがなかなか買えなかった理由です。
フルカラータイプのスイッチの誤操作防止の定番商品です。付属の両面テープで新金属プレートにしっかり取り付け出来、開閉の繰り返しも不安感がありません。透明度も高くきれいでスイッチの状態も見やすいです。
後ちょっと安ければね。でも10年持つからこんなもんかな。
実によく出来ています。