LAT-FMi04PN 大型ワンボタンで操作できるケーブルタイプのFMトランスミッター ロジテック 41059496

大型ワンボタンで操作できるケーブルタイプのFMトランスミッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41059496 品番LAT-FMi04PN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

シガープラグ、FMトランスミッター本体、Dockコネクタ部の3つのパーツに独立しており、ケーブルでそれぞれを接続する「ケーブルタイプ」です。「シガープラグ一体型モデル」の場合、シガーソケットの設置場所によっては、取り付けが困難な場合がありますが、ケーブルタイプの本製品なら幅広い車種で利用できます。さらに、ケーブルの長さは1mほどありますので、iPhone/iPod/iPadを手元で簡単に操作できます。
操作しやすい大型1ボタン設計です。かんたん操作でチャンネル変更ができます。プリセットされている周波数から、より混信ノイズの少ない最適な周波数を選び出すオートスキャン機能を搭載!
最適周波数を自動的に選び出すオートスキャン機能にも対応。混信の少ない最適な周波数を自動的に選び出し、混信の少ない周波数で音楽を楽しむことができます。 またiPhone/iPod/iPadから電源を受けて動作するので、シガーチャージャーから取り外して使用することもできます。
ノイズの多い走行中の車の中でもよりクリアな音質を実現するために、DRC(ダイナミックレンジコントール)機能を搭載しました。従来のモデルでは走行ノイズに隠れ、聞こえなくなってしまっていた繊細な音をダイナミックに調整することで、より鮮明にクリアな音質で音楽を楽しむことができます。従来モデルと比べてSN比が最大10dB改善しています。尚、DRC機能は簡単なボタン操作でON/OFFすることができます。またトランスミッター用のLSIには、シリコンラボ社製LSIを採用し、接続された機器にかかわらずクリアな音質を実現します。さらに発信周波数がデジタルで調整されるため、揺らぎなどによるノイズを低減します。
2.1A急速充電に対応。従来の1A充電と比べて充電時間を短縮することができます。 USBタイプのシガーチャージャーも付属するので、その他のスマートフォンやゲーム機などUSB充電機器の充電もできます。(別途充電ケーブルが必要です。)トラックなど24V車でも使用可能です。
ワンタッチで抜ける爪付Apple純正コネクタを採用。走行中の振動による抜け落ちを防ぎます。 Apple純正バンパーを装着した状態でもOKです。
新しいiPad(2012年)にも対応しております。

付属品FMトランスミッター本体1台、USBシガーチャージャー1台 仕様シガーチャージャー:(入力電圧)DC+12V/24V、(出力電圧、電流)DC+5V、2100mA、(外形寸法)直径58.0×奥行29.5mm、(質量)約18g ピンク 質量(g)約56.3(本体、ケーブルを含む) コネクタ形状iPod Dockコネクタ 入力電圧(V)DC+5(付属シガーチャージャーから給電) 対応機種(iPad)16GB/32GB/64GB、(iPad2)16GB/32GB/64GB、(iPhone3G)8GB/16GB、(iPhone3GS)8GB/16GB/32GB、(iPhone4)8GB/16GB/32GB、(iPhone4S)16GB/32GB/64GB、(iPod touch 1st generation)8GB/16GB/32GB、(iPod touch 2nd generation)8GB/16GB/32GB、(iPod touch 3rd generation)32GB/64GB、( 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.0×13.0×22.0 使用環境条件温度/0℃〜50℃、相対湿度/5%〜75%(ただし、結露無きこと) ケーブル長(cm)約90 送信周波数(MHz)88.1/88.3/88.5/88.7/88.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする