デジタルクッキングスケール

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41060275 品番KD313IV
参考基準価格(税別)¥3,980 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

最大計量3kgまで1g単位で計量可能。
粉が入りにくく、お手入れ簡単。
ボタンを押した時も滑りにくいシリコン脚付き。

最大計量(g)3000 アイボリー 付属品単3乾電池2本 材質ABS 寸法(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分)) 測定範囲0 〜 3000g 材質(本体)ABS、PET、シリコーンゴム 質量(g)約368(乾電池含む) 種類デジタルスケール 電源(V)DC3V 単3形乾電池×2本 ひょう量(kg)3 電源DC3V 単3乾電池2本使用 最小表示(g)1(0〜3000まで) 本体質量(g)約368(乾電池・シリコン脚含) 計量皿寸法(mm)約直径120 計量皿寸法(Φmm)120(載せる部分) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×153×36 最小目盛1g 電池寿命(連続時間)約140 保証期間1年 最大計量(kg)3 最小目盛(g)1 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅153×高さ36×奥行205(計量皿:約直径120(載せる部分)) ひょう量単位g
注意
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41060275
2021-03-17
用途:
パン作り
fermerito 様 (飲食業)

粉をはかった時、掃除がしやすく使い勝手がよいです。

対象商品:
41060275
2019-02-21
用途:
郵便の計量

特に問題なく使用できています。難を言うなら若干重たいことでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする