安心の専門メーカー品。トレーラー牽引車両のATF交換に使用しました。重い牽引物を引っ張っても、何ら問題なしです。車両はトヨタです。
10万キロ走行のホンダZ 縦置きE07Zの4ATに使用。
メーカー適合表でATF-Z1指定にも使用可能と確認。同様の汎用ATFとしてはアルファスのATFαとどちらを使うか迷ったが、こちらを使用することとした。縦置きE07Zは下抜きではATFの全量4.2Lのうち半量の2.1L前後しか抜けないので、5回交換して95%弱の交換率を目標に入れ替えを実施。残りの10Lは今後車検の度に2Lずつ交換して消化することとした。
ホンダのATFは非適合のものと混用すると、すぐにATに不具合が出るものもあると聞くが、AFW+はZ1適合品という事もあり、5回交換中のテスト走行で合計150km以上走ったが、その間まったく問題は発生しなかった。なおシフトショックの低減は1回目の交換時から明確に実感できた。
値段的に高くも無く、2年毎にATFを交換しています。
熱量の大きい車には粘度が少し柔らかく感じるかもしれませんが、加速時のトルクも良くなり、ガンガン交換出来るので良いです。
フルードもミッションメーカーと言う事で安心感があります。
ATがアイシン製ということで、同じメーカーで安心です。
量を間違わなければ、普通にしっかり機能します。17万km走行ですが、DIYで何度か交換しています。
オーバーヒートに伴いATFを交換しましたが問題なく復活しました。リピーターになりそうです。
適合している車両のATFオイル交換に使用してます、私的にはメーカー純正オイルより低価格で品質も申し分ないです。今後も使用していきます。
今回の購入の決め手はワイドレンジで幅広くの車両に使えるのとアイシン製が決めてでした。
あと使用に関してはとくに問題ないと思います。一般的な主流商品だけに価格が更に安ければ満足でした。