Dino-Lite Premier 500M

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41060704 品番DINOAM7013MT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥72,546 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

約10〜230倍まで拡大可能な電子顕微鏡「Dino-Lite」シリーズ・計測機能付き、500万画素の高画質ハイエンドモデルです。パソコンにUSB で接続することで、どなたでも簡単に拡大画像をご覧いただくことが可能です。また、付属の専用ソフトを使用すれば静止画、動画の撮影はワンタッチで行うこ とができます。拡大率変更の操作方法もダイヤルを回すだけと面倒な設定などの必要は一切ありません。さらに、この機種は直線や円周の長さを測定可能な計測 機能が付いています。

倍率(倍)約10〜230 画素数約500万画素 用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 付属品本体収納袋、キャリブレーションシート、CD-ROM 仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 質量(g)約170 適合規格CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm)約32×103 (ケーブル含まず) 対応OSWindows XP/Vista/7/10 センサー1/4インチCMOS 機能測定機能、キャリブレーション機能 光源白色LED×8個 インターフェースUSB 2.0(※USB端子を2ポート使用) 解像度2592×1944px 材質(ボディ)アルミニウム合金 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
注意
※対象物に密着した状態では55倍と200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用はスタンドなど保持用具の使用をお勧めします。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする