Dino-Lite Premier S Polarizer 400x

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41060817 品番DINOAM7013MZT4
参考基準価格(税別)¥86,182 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

400倍に特化して拡大できるハイエンドモデル。約500万画素のセンサーを搭載。2592x1944 ピクセルの超高画質で記録や観察が可能。超高倍率の光学系を搭載。偏光機能付き。本格的な顕微鏡にも匹敵する拡大率で対象物に迫ります。先端部のアッタチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられます。

タイプ偏光機能を搭載した高倍率モデル 用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 付属品本体収納袋、キャリブレーションシート 仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 質量(g)約146 適合規格CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104 対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5〜 倍率(倍)約400〜470 センサー1/4インチCMOS 機能測定機能、キャリブレーション機能 光源白色LED×8個 インターフェースUSB 2.0 解像度2592×1944px 材質(ボディ)アルミニウム合金 画素数約500万画素 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
注意
※対象物に密着した状態では約400倍のでピントが合います。こちらは400倍前後しか拡大することは出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする