Dino-Lite Premier2 M Polarizer LWD

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41060853 品番DINOAD4113ZTL
参考基準価格(税別)¥61,637 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

先端部のアタッチメントの取り外しや交換が可能。取り外すことにより、各種アタッチメントの使用が可能になります。取り外した状態ではレンズと対象物の距離を近づけられるので、すべての拡大率が制約なく使用できます。偏光調整のついた望遠モデルですので離れた場所からの拡大も簡単に出来ます。計測機能付き。

倍率(倍)約10〜90 画素数約130万画素 用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台 仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正、偏光(PL)フィルター搭載 トラスコ品番836-7956 質量(g)102 適合規格CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104 対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5〜 センサー1/4インチCMOS 機能測定機能、キャリブレーション機能 光源白色LED×8個 インターフェースUSB 2.0 解像度SXGA(1280×1024) 材質(ボディ)プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
注意
※望遠タイプの為、使用時はスタンドなど保持用具の使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする