Dino-Lite Premier M Strobo

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41060984 品番DINOAM3713TB
参考基準価格(税別)¥41,182 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

LEDをストロボとして使い、動いている被写体をとめたり、手ぶれを軽減したり出来ます。(フレームレートは30fps)低倍率から高倍率まで、使い勝手の良い範囲で拡大率が変更できます。個人用からプロユースまで幅広い目的でご使用いただけます。対象物と密着した状態で約55 倍と約200 倍の2 か所でピントが合います。計測機能付き。動く対象物とはスタンドとの併用仕様をおすすめします。

倍率(倍)約10〜230 画素数約130万画素 用途各種研究、基板チェック、精密製品の管理、印刷物チェック、刃物等検査、お肌、頭皮チェック、等 付属品本体収納、キャリブレーションシート、本体置き台 仕様自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 質量(g)102 適合規格CE、FCC、ROHS 寸法(Φ×高さH)(mm)約32×104 対応OSWindows XP/Vista/7/10、Mac OSX 10.5〜 センサー1/4インチCMOS 機能測定機能、キャリブレーション機能 光源白色LED ライト×8個(ストロボと共用)(ソフトウェア上で切替可能) インターフェースUSB 2.0 解像度SXGA(1280×1024) RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート30fps
注意
※対象物に密着した状態では55倍と200倍の2か所でピントが合います。それ以外の倍率での使用はスタンドなど保持用具の使用をお勧めします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする