YBUP3LED 32LED付きスタンドルーペ THANKO(サンコー)[電子機器] 41061474

32LED付きスタンドルーペ

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41061474 品番YBUP3LED
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800

普段は電気スタンドとして、手元を拡大したいときはセードを開けてルーペとして拡大出来る卓上電気スタンド型ルーペです。拡大率は1.75倍まで拡大出来ます。1台で2役をこなせるのでとても重宝します。レンズは光学レンズを使用。光源は32灯LEDとなります。

レンズ倍率約1.75倍、約4倍 レンズ径(Φmm)100、21 用途読書や手元を拡大する作業に。照明器具としても使えます。 質量(kg)1.9 種類スタンドルーペ 消費電力(W)3 電源AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×165×15〜500 ケーブル長(cm)135 焦点距離〜約20cm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41061474
2019-12-04
用途:
工作用
その他業種

普通のスイッチ(タッチ式でなく)なのが良い。以前に3万円程のスタンドでタッチ式のものが直に壊れました。今頃のは大丈夫と思いますがトラウマになってます。敢えて言うならトップを寝かせると(40度位?)ではヒンジを増し締めした方が良さそう。4倍の小さなレンズも便利。

1人が参考にしています
対象商品:
41061474
2018-07-02
用途:
精密加工
ウェザージャパン合同会社 様

台座が重いのでアームを前方に傾けてもしっかりと安定しています。
ライトも明るく、レンズもクリアで作業しやすいです。

対象商品:
41061474
2017-11-14
用途:
明るくて見やすい
サービス業

明るい。見やすい。使い勝手が良い。伸縮できれば完璧だった。

対象商品:
41061474
2017-04-19
用途:
チップ部品の手半田
製造業

非常に明るくて作業がしやすいです。アームの角度も良いです。

対象商品:
41061474
2016-12-14
用途:
部品検査

スタンドルーぺでLEDですが価格が安くスマートなデザインです

対象商品:
41061474
2015-10-15
用途:
検査や細かな部分のバリ取り作業時に

LEDライトが明るく照らしてくれるので、手元が見やすいです。
安価なので、一人1台で使えて使い勝手が良いです。

対象商品:
41061474
2014-02-19
用途:
回路基盤 半田付け作業

軽量で机固定でないため 場所移動に便利 LEDも十分明るい

対象商品:
41061474
2013-11-02
用途:
プラモデル作り
カースタジアムbyロードスター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

同じ商品がイオンで売っていました。3980円で。今回はキャンペーンだったので少し安かったので買ってみました。LEDなので明るさも問題無く、チラつきもありませんが、切れたらどうしようもないのでしょうね。レンズはこんなもでしょうと思い購入したので満足しています。枕もとの読書用にも役立っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする