種類ファイバユニット検出方式透過型検出距離(mm)1500(HPX-EG00/01-nL)、1300(HPX-EG00/01-SF)、920(HPX-EG00/01-Ft)、3500(HPX-EG50/51-HP)、3000(HPX-EG50/51-nL)、1300(HPX-EG50/51-Ft)ヘッド形状-曲げ半径(mm)20ケーブル長(m)2コード長さ(m)2使用温度範囲(℃)-30~70仕様電源電圧DC12/24V、フリーカット動作に必要な力(OF)(N)-動作までの動きPT-動作形態PNP/N.C.出力形態-タイプ狭視界応差の動き(MD)-適応-適合-サイズ-材質(本体)-先端径-適合サイズ(Φmm)4検出距離1500mm(HPX-EG00/01-nL)、1300mm(HPX-EG00/01-SF)、920mm(HPX-EG00/01-Ft)、3500mm(HPX-EG50/51-HP)、3000mm(HPX-EG50/51-nL)、1300mm(HPX-EG50/51-Ft)光源サイド構成-適合パイプ径(Φmm)-耐熱温度(℃)-材質(ケーブル)-焦点距離(mm)-最小スポット径(Φmm)-指向角(°)3(半角)測定エリア寸法-レンズ有効径(mm)Φ2.6材質(ブラケット)-組み合せ適合品番-最小検出物体(mm)Φ0.1