azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
アクセサリ
材質
取付ベース:PVC
材質(本体)
-
材質(検出面)
-
材質(ブラケット)
PVC
注文コード
41062201
品番
HPQ-B01(10個入り)
参考基準価格(税別)
¥8,730
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
種類・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
種類
アクセサリ
検出方式
-
保護構造
-
電源電圧(V)
-
仕様
アクセサリ
材質
取付ベース:PVC
材質(本体)
-
質量(g)
-
使用温度範囲(℃)
-
耐電圧
-
コード長さ(m)
-
接続方式
-
出力形態
-
光源
-
制御出力
-
消費電流(mA)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
保護回路
-
保存温度範囲(℃)
-
材質(検出面)
-
耐衝撃(m/s
2
)
-
表示灯
-
耐振動
-
材質(ブラケット)
PVC
標準検出物体
-
動作形態
-
使用湿度範囲(%RH)
-
関連資料:
(7.24MB)