アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類漏液センサ 材質- 材質(本体)PFA 材質(検出面)塩ビ板、ステンレス鋼板 材質(ブラケット)PFA 注文コード41062217 品番HPQ-D23
参考基準価格(税別)¥22,970 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は種類・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。

種類漏液センサ 検出方式反射形 保護構造IP67(IEC規格) 電源電圧(V)DC 10.8〜26.4(リップル10%以下) 仕様本体 材質- 材質(本体)PFA 質量(g)約55 使用温度範囲(℃)-25〜50(水結しないこと) 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 コード長さ(m)5(PFA气管部2 ) 接続方式プリワイヤ 出力形態NPNオープンコレクタ 光源赤外LED(ピーク発光波長940nm) 制御出力開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:DC30V、残留電圧:1V以下(開閉電流50mA時) 消費電流(mA)30以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V) 保護回路電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き(約20ms)、出力短絡保護回路 保存温度範囲(℃)-40〜70(水結しないこと) 材質(検出面)塩ビ板、ステンレス鋼板 耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 表示灯正常時:緑色点灯、漏液検出時:オレンジ点灯 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 材質(ブラケット)PFA 標準検出物体 動作形態正常時オフ、漏液検出時オン 使用湿度範囲(%RH)30〜85(結露しないこと)
関連資料:(7.24MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする