曜日別特売
PA5-4ISX5SK コネクタ付コード PA5 シリーズ azbil(旧:山武) 41062305

コネクタ付コード PA5 シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード41062305品番PA5-4ISX5SK
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

センサの配線が誰にでも簡単。コードとの一体成形式コネクタを豊富にバリエーション。配線・かしめ作業からの解放。万一のセンサ故障時の交換時間を短縮。機械組付けと電気配線をいちどに実施可能。フレキシブル生産ラインに対応容易。切削油などのかかる環境でも使用可能(IP67)。

保護構造IP67ケーブル外径(Φmm)6.1ケーブル長(m)5タイプDC用コネクタ形状めすケーブル高耐油・耐振ビニル絶縁コードUL/NFPA79CM、CL3コネクタ仕様使用電圧/電流:DC5V-5mA以上、DC125V-3A以下ケーブル引出方向ストレートコード長さ(m)5線心数4ケーブル径(Φmm)6.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする