2LS1-JK 汎用リミットスイッチLSシリーズ:プランジャ型 azbil(旧:山武) 41064721

汎用リミットスイッチLSシリーズ:プランジャ型

(1件のレビュー)
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
この商品はシリーズ・仕様・種別など26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
金合金クロスポイント接点、条件付定格短絡電流:1000A、スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)
種別
-
注文コード
41064721
品番
2LS1-JK
参考基準価格(税別)¥10,220販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。
●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。
●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。
●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。

用途
●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。
●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。
●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。
●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
アクチュエータの種類
プランジャ形
接触形式
二回路双断
使用湿度範囲(%RH)
98以下
仕様
金合金クロスポイント接点、条件付定格短絡電流:1000A、スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)
オプション
微小負荷形
種別
-
形状
-
サイズ
-
タイプ
-
使用温度範囲(℃)
-10~70(氷結しないこと)
保護構造
IP67(IEC 60529、JIS C 0920)
端子形状
M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ
先端径
-
耐電圧
同極端子間:1000V 50/60Hz 1分間(標準動作特性形)・AC600V 50/60Hz 1分間(高感度メーラレバー形)、各端子と非充電金属部間:2000V 50/60Hz 1分間、各端子とアース間:AC2000V 50/60Hz 1分間(アース端子付Gのみ)
定格絶縁電圧(V)
AC125/250
コード長さ(m)
-
倍率
-
適合サイズ(Φmm)
-
動作方式
2点検出(センターニュートラル)形
定格周波数(Hz)
45~65およびd.c.
検出距離
-
出力形態
-
電源電圧(V)
-
構成
-
準拠規格
NECA C 4508/JIS C 8201-5-1 IEC 60947-5-1
適合パイプ径(Φmm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計)
耐熱温度(℃)
-
焦点距離(mm)
-
最小スポット径(Φmm)
-
設定表示
-
指向角(°)
-
許容操作速度
1.0mm/s~0.5m/s(最低速度:接点の不安定状態が0.1s以下、最高速度:アクチュエータの破損がないこと)
許容操作頻度
120回/min以下
接点材質
標準負荷形:銀りベット、微少負荷形:銀に金めっき リベット
短絡保護装置
TUVヒューズF10A(IEC60127)/CQC銀接点速断ヒューズ:15A、金接点速断ヒューズ:3A/TUV
定格インパルス耐電圧(kV)
各端子とアース間:2.5、同極端子間:2.5
汚染度(使用環境)
汚損度3(EN60947-5-1)
耐衝撃(m/s2)
300自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
測定エリア寸法
-
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))
定格通電電流(A)
銀接点:10、金めっき接点:1
動作に必要な力(OF)(N)
26.7
レンズ有効径(mm)
-
電気的寿命(定格負荷)
標準負荷形内部スイッチ:50万回以上、定格負荷/標準負荷二重シール形内部スイッチ:20万以上、定格負荷/微少負荷形内部スイッチ:200万回以上、定格負荷(開閉頻度20回/minの時)
機械的寿命
1000万回以上
強度
アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き:100N以上
抵触抵抗(初期値)
標準負荷形:50mΩ以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)、微少負荷形:100mΩ以下(DC6~8V 通電電流0.1A 電圧降下法)、コネクタ:40mΩ以下(コードなど固定抵抗は除く)
最小使用電圧(V)
24/12(標準負荷形)、5(微少負荷形)
最小使用電流(mA)
10/20(標準負荷形)、10(微少負荷形)
各種認証
EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)
動作までの動きPT
1.7mm
動作距離(mm)
-
動作形態
-
全体の動きT.T(参考)
8.1mm
推奨締付トルク(N・m)
本体:前面5~6(M5六角穴付ボルト)/裏面5~6(M6ねじ)、レバー:4~5.2(M5角穴付きボルト)、端子:1.0~1.4(M4歯付き座金付きバインド小ねじ)、カバー:1.3~1.7(M4ばね座金付きなべ小ねじ)、ヘッド:0.8~1.2(M3.5ばね座金付きなべ小ねじ)、フクロナット:2~3(M22ねじ、3LS用)、ピアノ線レバー:0.6~0.8(M3六角止めねじ)、コネクタ締付け:0.4~0.6(M12リング)
応差の動き(MD)
3(最大)
定格使用電圧(V)
AC120/240、DC30
関連資料:(2.21MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38437944
2015-06-07
用途: シリンダーの前進後退検知

価格が高い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする