種類アンプ内蔵型
センサ形状角型
検出距離(mm)2.5
動作距離(mm)2.5±15%
ヘッド形状角
保護構造IP67(IEC529)
定格電源電圧DC12/24V
寸法(縦×横×高さ)(mm)(検出面)8×5.9×9.4(本体部)8×21.6×5.9
仕様回り止めボスあり
検出面前面
動作形態NPN/N.C.
タイプ標準周波タイプ
質量(g)約10
使用温度範囲(℃)-10〜55
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
検出方式高周波発振形(シールド)
標準検出物体(mm)15×15、t=1、鉄
材質(ケース)ポリアリレート樹脂
電源電圧(V)DC 12/24
制御出力開閉電流:30mA以下(抵抗負荷)、残留電圧:1V以下(開閉電流30mA時)、出力耐電圧:26.4V
消費電流(mA)10以下
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
保護回路サ一ジ吸收、電源逆接続保護(-S:負荷短絡保護)
設定距離(mm)0〜1.8
保存温度範囲(℃)-25〜70
使用電圧範囲(V)DC10.8〜26.4(リップル10%以下)
応答周波数(Hz)120
耐衝撃(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
表示灯出力時オレンジ色点灯
温度特性動作距離において+25℃を基準として-10〜+55℃で±15%以下
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間
応差動作距離の15%以下
特性(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±10%の電圧変動で±2%以下
使用湿度範囲(%RH)35〜85