電気定格
AC125、250、480V-10A
1/8HP-AC・125V、1/4HP-AC・250V
1/2A-DC125V、1/4A-DC250V
用途
工作機械、各種産業機械。
圧力、温度、液面、重量、速度、時間等の制御用。
民生用機器、自動車、制御機器。
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、連続2時間
動作限度位置で接点開離が1ms以下
強度
アクチュエータ/O.F.の10倍の動作方向の荷重に1分間耐える
端子/1.5N・mの締め付けトルクに1分間加耐える
アクチュエータの種類逆動作ローラレバー
動作に必要な力(OF)(N)2.35最大
動作位置OP(mm)30.2±0.8
動作後の動き(OT)4最小
応差の動き(MD)0.05〜0.7
端子形状M4ねじ端子
接触形式SPDT
接点仕様リベット
タイプ標準形
使用温度範囲(℃)-20〜+70 ※ただし、氷結、結露しない場合です。
保護構造IP40(JIS C 0920)(端子部を除く)
接点標準形
準拠規格NECA C 4505、認定規格UL/CSA
使用湿度範囲85%RH以下
耐衝撃(m/s2)300(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下)
取得規格UL/CSA
許容動作頻度(回/分)240回/分以下(無負荷)
戻りの力(N)0.56最小
電気的寿命(定格負荷)50万回以上
機械的寿命2000万回以上
許容動作速度(m/s)0.01m/s〜3