用途
工作機械、各種産業機械。
圧力、温度、液面、重量、速度、時間等の制御用。
民生用機器、自動車、制御機器。
短絡保護装置
(TUV)速断ヒューズ15A、BUSSMANN製ABC 15(15A)または相当品。
(CQC)銀接点、速断ヒューズ15A 金合金接点、速断ヒューズ3A。
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、連続2時間
動作限度位置で接点開離が1ms以下
強度
アクチュエータ/O.F.の10倍の動作方向の荷重に1分間耐える
端子/1.5N・mの締め付けトルクに1分間加耐える
アクチュエータの種類パネル取付クロスローラプランジャ
動作に必要な力(OF)(N)2.50〜3.63
動作位置OP(mm)33.3±1.2
動作後の動き(OT)3.6min
応差の動き(MD)0.01〜0.05
電気定格AC125V-0.1A、DC30V-0.1A
端子形状M4ねじ端子
接触形式SPDT
接点仕様金合金クロスポイント
タイプ標準形
使用温度範囲(℃)-20〜+70 ※ただし、氷結、結露しない場合です。
保護構造IP40(JIS C 0920)(端子部を除く)
接点微少負荷
定格周波数(Hz)45〜65またはd.c.
準拠規格JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1
使用湿度範囲85%RH以下
条件付短絡電流(定格)TUV100A、CQC1000A
耐衝撃(m/s2)50(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下)
取得規格EN/UL/CSA/GB
許容動作頻度(回/分)240回/分以下(無負荷)
戻りの力(N)1.12min
電気的寿命(定格負荷)200万回以上
機械的寿命500万回以上 動作後の動きは規格値の70〜100%
許容動作速度(m/s)0.01mm/s〜1m/s