HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 検出・センサ
HIROSE(ヒロセ電機)の マイクロスイッチ
Hirose ドアインターロックマイクロスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41065895
品番
HA68-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
ワンタッチ取付
大きなストローク
チートロックタイプ有
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT-NO / NC
装着タイプ = パネルマウント
コンタクト定格電流 = 100 mA @ 120 V ac
ターミナルタイプ = タブ
UL、CUL. パネルマウント・インターロック スイッチ HA68/69シリーズ. ワンタッチ取付タイプ 大きなストローク チートロック有り 省エネニーズの微小電流タイプ 端子は、タブ(#187)端子
定格
0.1A、AC120V
動作方式
モメンタリ・チートロック
回路構成
単極双投
定格電圧(V)
AC120
RoHS指令(10物質対応)
対応