Hirose ドアインターロックマイクロスイッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 41065929 品番 HA78-00A
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別) アウトレット
¥5,6984,598

HA68/HA69の2回路タイプ
ワンタッチ取付
大きなストローク

仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT
スイッチの動作 = (On)-Off-(On)
コンタクト定格電流 = 100 mA
装着タイプ = パネルマウント
ターミナルタイプ = 表面実装
パネルのカットアウト幅 = 14mm
パネルのカットアウト高さ = 37mm
アクチュエータ材料 = 真鍮
接触抵抗 = 50mΩ
動作温度範囲 = -25 → +75℃
UL、CUL. パネルマウント・インターロック スイッチ HA78/79シリーズ. HA68/69の2回路タイプ ワンタッチ取付タイプ 大きなストローク チートロック有り 端子は、タブ(#187)端子
定格0.1A、AC120V 回路構成双極双投 動作方式モメンタリ 定格電圧(V)AC120 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスイッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/289/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする