azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
HP100 シリーズ用アクセサリ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
微少負荷形
注文コード
41065936
品番
FE-RR17
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
仕様・関連資料
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
検出距離(m)
0.05〜5
サイズ(mm)
(反射面)47×47
ケーブル長(m)
5
仕様
微少負荷形
種別
反射板
コード長さ(m)
5
検出距離
0.05〜5m
関連資料:
(3.24MB)