HP100 シリーズ用アクセサリ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様AC/DC 24V LED動作時点灯+微少負荷形 検出距離0.05〜5m 注文コード41065963 品番FE-RR21
在庫数量:残り24点
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別) アウトレット
¥889719
この商品は仕様・関連資料・検出距離など20種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(mm)(反射面)37×56 ケーブル長(m)5 仕様AC/DC 24V LED動作時点灯+微少負荷形 種別反射板 コード長さ(m)5 検出距離0.05〜5m
関連資料:(3.24MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41065936
2018-10-31
用途:
光電センサーの反射板
製造業

既存の物と取り替えたのですが問題なく使用できました。

対象商品:
41065972
2018-02-08
用途:
機械の部品交換のため
コジマフーズ株式会社 様

使用している機械の部品があり助かりました。すぐに届いて非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする