直流3線式角形近接スイッチ FL2シリーズ

(1件のレビュー)
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41065981 品番FL2-12A6S
参考基準価格(税別)¥6,820 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は内容量など144種類から選べます 他の種類を見る

豊富な機種揃え。(4/7/12/20mm,前面/側面,N.O./N.C.)
相互干渉の影響の少ない異周波タイプを用意。
高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
リレー・ソレノイドなどを直接開閉できます。 (最大開閉電流:200mA)

寸法(mm)30×30×52.5 質量(g)約110 タイプ標準周波タイプ 使用温度範囲(℃)-25〜70 保護構造IP67(IEC規格) コード長さ(m)1 検出方式高周波発振形 接続方式プリワイヤ 標準検出物体(mm)40×40、t=1、鉄 材質(ケース)ABS樹脂 定格電源電圧DC 12/24V 電源電圧(V)DC 12/24(定格) 制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V ヘッド形状 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 設定距離(mm)0〜8.4 使用周囲湿度35〜95RH%以下 保存温度範囲(℃)-25〜70 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)300 漏れ電流(mA)15以下(消費) 耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回 表示灯出力時赤色点灯 温度特性動作距離において25℃を基準として-25〜50℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±20%の電圧変動で±1%以下 応差動作距離の10%以下 検出面側面 動作距離(mm)12±1.2(定格) 動作形態NPN/N.O.(出力) 耐電圧(V/min)AC500 50/60Hz 耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回 シールド形状非シールド センサ形状角型 使用湿度範囲(%RH)35〜95以下 耐振動(Hz)複振幅1.5mm、周波数10〜55、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
関連資料:(3.31MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38438967
2015-08-19
用途:
印刷機械の故障のため代替として購入

現在ついているセンサーはほぼ入手不可能なため
類似品を捜していてこれを見つけました。
サイズが若干違いますが、機能は問題なし
しばらく使っていますが、現在問題は発生しておりません。

商品説明についてはもうちょっと類似商品ごとに
表示フォーマットを統一して欲しいですね。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする