寸法(mm)30×30×52.5
質量(g)約110
タイプ標準周波タイプ
使用温度範囲(℃)-25〜70
保護構造IP67(IEC規格)
コード長さ(m)1
検出方式高周波発振形
接続方式プリワイヤ
標準検出物体(mm)40×40、t=1、鉄
材質(ケース)ABS樹脂
定格電源電圧DC 12/24V
電源電圧(V)DC 12/24(定格)
制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)1V以下、(出力耐電圧)DC 30V
ヘッド形状角
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
設定距離(mm)0〜8.4
使用周囲湿度35〜95RH%以下
保存温度範囲(℃)-25〜70
使用電圧範囲(V)DC10〜30
応答周波数(Hz)300
漏れ電流(mA)15以下(消費)
耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回
表示灯出力時赤色点灯
温度特性動作距離において25℃を基準として-25〜50℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±20%の電圧変動で±1%以下
応差動作距離の10%以下
検出面前面
動作距離(mm)12±1.2(定格)
動作形態NPN/N.C.(出力)
耐電圧(V/min)AC500 50/60Hz
耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回
シールド形状非シールド
センサ形状角型
使用湿度範囲(%RH)35〜95以下
耐振動(Hz)複振幅1.5mm、周波数10〜55、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)