azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 近接センサ
直流2線式小形端子台式近接スイッチ FL2Bシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
標準周波タイプ
注文コード
41066155
品番
FL2B-2J6
参考基準価格(税別)
¥6,130
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
直流2線式で配線コスト低減。
設定表示付きで安定検出領域指示。(N.O.出力タイプのみ)
高速応答。(1.5kHz)・高いシール性。(IP67)
充実の回路保護。(サージ吸収,負荷短絡,逆接続)
特性
(温度)動作距離において+25℃を基準として-25〜+70℃で±10%以下
(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
タイプ
標準周波タイプ
動作距離(mm)
2
標準検出物体(mm)
20×20、t=1、鉄
定格電源電圧
DC 12/24V共用
材質
PBT
使用温度範囲(℃)
-25〜+70
保護構造
IP67(IEC規格)
耐電圧
AC500V、50/60Hz、1分間
検出方式
高周波発振形
接続方式
端子ねじ
繰返し精度(mm)
0.05以下
制御出力
(開閉電流)4〜100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)30V
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500Vにて)
保護回路
サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
使用周囲湿度
35〜95RH%以下(ただし結露のないこと)
保存温度範囲(℃)
-25〜+70
使用電圧範囲(V)
DC10〜30
応答周波数(Hz)
800
漏れ電流(mA)
1以下
耐衝撃(m/s
2
)
490 X、Y、Z各方向 10回
耐振動
10〜55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間
応差
動作距離の15%以下
耐衝撃
490m/s
2
、X・Y・Z各方向 10回
センサ形状
角型