センサ形状ネジ型
検出対象鉄(30×30×t1)
シールド形状シールド
検出方式高周波発振形(シールド)
検出距離(mm)10±1
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
仕様直流3線式
アクチュエータの種類-
タイプホタル表示灯
使用温度範囲(℃)-10〜60
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)2
本体質量(g)約190
接続方式プリワイヤ
出力形態NPN
標準検出物体(mm)30×30、t=1、鉄
材質(ケース)黄銅Niメッキ
電源電圧(V)DC 12/24
制御出力(開閉電流)100mA以下、(残留電圧)2V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V
消費電流(mA)13以下
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
設定距離(mm)0〜8
外径M30
使用電圧範囲(V)DC10〜30
応答周波数(Hz)400
材質(検出面)PBT樹脂
漏れ電流(mA)13以下
設定表示-
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
表示灯(動作表示)出力時赤色点灯
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
応差動作距離の10%以下
特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25〜+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
動作距離(mm)10±1
動作形態N.C.