センサ形状ネジ型
検出対象鉄(30×30×t1)
シールド形状シールド
検出方式高周波発振形
検出距離(mm)10±1
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
定格電源電圧DC12/24V
外径M30
コード長さ(m)2
仕様直流2線式近接スイッチ(耐スパッタ)
動作形態N.O.
特性耐振難燃
材質-
タイプ有極性
使用温度範囲(℃)-25〜70
耐電圧AC2500V 50/60Hz 1分間
接続方式プリワイヤコネクタ
標準検出物体(mm)30×30、t=1、鉄
材質(ケース)-
電源電圧(V)DC 12/24
制御出力(開閉電流)3〜100mA以下、(残留電圧)3V以下(開閉電流 100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V
材質(ハウジング)-
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
設定距離(mm)0〜7
使用電圧範囲(V)DC10〜30
応答周波数(Hz)500
材質(検出面)-
漏れ電流(mA)0.55以下
設定表示あり
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
表示灯(動作表示)出力時オレンジ色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
材質(ホルダー)-
材質(塗装)-
応差動作距離の15%以下
動作距離(mm)10±1