シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出方式高周波発振形(非シールド) 注文コード41066471 品番FL7M-14J6ND-CN
参考基準価格(税別)¥11,270 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品は検出方式・検出対象・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

非シールドならではの長距離検出が可能。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付で安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)。高いシール性(IP67G)。

シールド形状非シールド 検出方式高周波発振形(非シールド) 動作距離(mm)14±1.4 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 外径M18 コード長さ(m)2 接続方式プリワイヤ 材質- 質量(g)約130 使用電圧範囲(V)DC10〜30 仕様直流2線式近接スイッチ アクチュエータの種類- 動作形態N.O. 設定距離(mm)0〜11.2 制御出力(開閉電流)3〜100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V 応答周波数(Hz)400 表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 タイププリワイヤ 使用温度範囲(℃)-25〜70 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 標準検出物体(mm)30×30、t=1、鉄 材質(ケース)黄銅Niメッキ 電源電圧(V)DC 12/24 材質(ハウジング)- 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 材質(ケーブル)- 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 材質(検出面)PBT樹脂 漏れ電流(mA)0.8以下 設定表示- 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 材質(ホルダー)- 材質(塗装)- 応差動作距離の10%以下 特性動作距離において+25℃を基準として 0〜+50℃で±10%%以下、-25〜+70℃で±20%以下
関連資料:(3.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする