シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出対象鉄(30×30×t1) 注文コード41066505 品番FL7M-15W6-CN03
参考基準価格(税別)¥14,710 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は検出対象・ケーブル長など8種類から選べます 他の種類を見る

ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。

センサ形状ネジ型 検出対象鉄(30×30×t1) シールド形状シールド 検出方式高周波発振形 検出距離(mm)15±1.5 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 外径M30 仕様直流2線式近接スイッチ(長距離) アクチュエータの種類- 動作形態N.O. タイププリワイヤコネクタ 使用温度範囲(℃)-25〜70 耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 コード長さ(m)0.3 接続方式プリワイヤコネクタ 標準検出物体(mm)30×30、t=1、鉄 材質(ケース)黄銅Niメッキ 電源電圧(V)DC 12/24 制御出力(開閉電流)3〜100mA以下、(残留電圧)5V以下(開閉電流 100mA、コード長2m時)、(出力耐電圧)DC30V 材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 設定距離(mm)0〜10.5 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)300 材質(検出面)PBT 漏れ電流(mA)0.55以下 設定表示あり 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂 材質(塗装)黄銅金めっき 応差動作距離の15%以下 動作距離(mm)15±1.5
関連資料:(3.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする