曜日別特売
FL7M-20J6ND-CN03 シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 41066557

シリンダ形直流2線式非シールドタイプ近接センサ FL7M シリーズ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個検出方式高周波発振形(非シールド)検出対象鉄(54×54×t1)注文コード41066557品番FL7M-20J6ND-CN03
参考基準価格(税別)¥14,170販売価格(税込)¥15,290
販売価格(税別)
13,900

非シールドならではの長距離検出が可能。直流2線式で配線コスト低減。設定表示付で安定検出領域指示。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)。高いシール性(IP67G)。

センサ形状ネジ型検出対象鉄(54×54×t1)シールド形状非シールド検出方式高周波発振形(非シールド)検出距離(mm)20±2動作距離(mm)20±2ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)外径M30コード長さ(m)0.3接続方式プリワイヤ材質-質量(g)約110使用電圧範囲(V)DC10~30仕様直流2線式近接スイッチアクチュエータの種類-動作形態N.O.設定距離(mm)0~16制御出力(開閉電流)3~100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V応答周波数(Hz)100表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯タイププリワイヤコネクタ使用温度範囲(℃)-10~60耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間標準検出物体(mm)54×54、t=1、鉄材質(ケース)黄銅Niメッキ電源電圧(V)DC 12/24材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)材質(ケーブル)-保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護材質(検出面)PBT樹脂漏れ電流(mA)0.8以下設定表示-耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)材質(ホルダー)-材質(塗装)黄銅金めっき応差動作距離の10%以下特性動作距離において+25℃を基準として 0~+50℃で±10%%以下、-25~+70℃で±20%以下
関連資料:(3.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする