シリンダ形直流2線式アルミ粉対策近接センサ FL7M シリーズ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出対象鉄(12×12×t1) 検出方式高周波発振形(シールド) 注文コード41066672 品番FL7M-2J6AD
参考基準価格(税別)¥14,870 販売価格(税込) ¥15,290
販売価格(税別)
13,900
この商品は検出対象・検出方式など10種類から選べます 他の種類を見る

アルミ切削屑、鋳鉄切削屑が検出ヘッドに堆積しても、確実にワークを検出。PLC、NC装置と直接接続可能な直流2線式で配線コスト削減。どこからでも見える表示灯(ホタル表示灯)を装備。高いシール性(IP67)。EN規格認定取得。

センサ形状ネジ型 検出対象鉄(12×12×t1) シールド形状シールド 検出方式高周波発振形(シールド) 検出距離(mm)2±0.2 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 定格電源電圧DC12/24V 外径M12 コード長さ(m)2 仕様設定表示付、耐油 動作形態N.O. 特性温度特性:-25〜+70℃で±10%以下、電源電圧特性:動作距離において定格電源電圧を基準として±15%の電圧変動で±1%以下 材質コンタクト:黄銅金メッキ 質量(g)約60 タイププリワイヤタイプ 使用温度範囲(℃)-25〜70 耐電圧AC 2500V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 接続方式プリワイヤ 標準検出物体(mm)12×12、t=1、鉄 材質(ケース)黄銅Niメッキ 電源電圧(V)DC 12/24 制御出力開閉電流:3〜100mA、残留電圧:3V以下、出力耐電圧:DC30V 材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 材質(ケーブル)ポリウレタン 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護 設定距離(mm)0〜1.4 使用電圧範囲(V)DC10〜30 応答周波数(Hz)500 材質(検出面)PBT樹脂 漏れ電流(mA)0.55以下 設定表示あり 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂 材質(塗装)黄銅金めっき 応差動作距離の20%以下 動作距離(mm)2±0.2
関連資料:(3.31MB)
注意
2024年5月生産分よりゴムスペーサ付属を中止させていただきます。
別売のゴムスペーサ形番:SZ-B05(10 個入り)となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする