シールド形状シールド
検出方式高周波発振形
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
外径M8
コード長さ(m)5
仕様シリンダ形直流2線式
動作形態N.O.
特性温度特性:-25〜+70℃で±15%以下、電源電圧特性:動作距離において定格電源電圧を基準として±15%の電圧変動で±1%以下
材質コンタクト:黄銅金メッキ
質量(g)約50
タイプ一般タイプ
使用温度範囲(℃)-25〜70
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
接続方式プリワイヤ
標準検出物体(mm)8×8、t=1、鉄
材質(ケース)SUS
電源電圧(V)DC 12/24
制御出力開閉電流:3〜100mA、残留電圧:有極性タイプ:3V以下、出力耐電圧:DC30V
材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
材質(ケーブル)-
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
設定距離(mm)0〜1.4
使用電圧範囲(V)DC10〜30
応答周波数(Hz)2000
材質(検出面)PBT樹脂
漏れ電流(mA)0.55以下
設定表示あり
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
材質(ホルダー)ガラス入りポリエステル樹脂
材質(塗装)黄銅金めっき
応差動作距離の15%以下
動作距離(mm)2±0.2