センサ形状ネジ型
検出対象鉄(20×20×t1)
シールド形状非シールド
検出方式高周波発振形(非シールド)
検出距離(mm)4±0.4
動作距離(mm)4±0.4
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
外径M8
ケーブル長(m)3
コード長さ(m)2
接続方式プリワイヤ
材質-
質量(g)約45
使用電圧範囲(V)DC10〜30
仕様耐寒形
動作形態N.C.
設定距離(mm)0〜3.2
制御出力(開閉電流)3〜100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V
応答周波数(Hz)1000
表示灯(動作表示)出力時赤色点灯
タイププリワイヤ
使用温度範囲(℃)-25〜70
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
標準検出物体(mm)20×20、t=1、鉄
材質(ケース)SUS
電源電圧(V)DC 12/24
材質(ハウジング)-
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
材質(ケーブル)-
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
材質(検出面)PBT樹脂
漏れ電流(mA)0.8以下
設定表示-
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
材質(ホルダー)-
材質(塗装)-
応差動作距離の15%以下
特性動作距離において+25℃を基準として 0〜+50℃で±10%%以下、-25〜+70℃で±20%以下