曜日別特売
FL7M-5B6 シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武) 41066846

シリンダ形直流3線式近接センサ FL7M シリーズ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
内容量1個検出対象鉄(18×18×t1)ケーブル長(m)5注文コード41066846品番FL7M-5B6
参考基準価格(税別)¥11,790販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

小形、省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)。

センサ形状ネジ型検出対象鉄(18×18×t1)シールド形状シールド検出方式高周波発振形(シールド)検出距離(mm)5±0.5ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)ケーブル長(m)5仕様AC/DC 24V LED動作時点灯タイプホタル表示灯使用温度範囲(℃)-25~70耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間コード長さ(m)2本体質量(g)約140接続方式プリワイヤ出力形態NPN標準検出物体(mm)18×18、t=1、鉄材質(ケース)黄銅Niメッキ電源電圧(V)DC 12/24制御出力(開閉電流)100mA以下、(残留電圧)2V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V消費電流(mA)13以下絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護設定距離(mm)0~4外径M18使用電圧範囲(V)DC10~30応答周波数(Hz)600材質(検出面)PBT樹脂漏れ電流(mA)13以下設定表示-耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回表示灯(動作表示)出力時赤色点灯耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)応差動作距離の10%以下特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下動作距離(mm)5±0.5動作形態N.C.
関連資料:(3.31MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする