azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 近接センサ
シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7M シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
検出対象
鉄(18×18×t1)
注文コード
41066864
品番
FL7M-7J6HD-CN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,900
この商品は
検出対象・材質
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
自動車製造ラインの溶接工程向けに最適。各種スパッタ防止対策が施されています。
仕様
設定表示付
コネクタピンアサイン(+1、-4)
センサ形状
ネジ型
検出対象
鉄(18×18×t1)
検出方式
高周波発振形
検出距離(mm)
7±0.7
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP67(IEC規格)
定格電源電圧
DC12/24V
外径
M18
動作形態
NO