シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7M シリーズ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 検出対象鉄(18×18×t1) 検出方式高周波発振形(シールド) 注文コード41066916 品番FL7M-7T7HD-CN
参考基準価格(税別)¥18,370 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は検出対象・検出方式など6種類から選べます 他の種類を見る

交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付で安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能(プリワイヤタイプ、プリワイヤコネクタタイプ)。小形、省スペース。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡)。

センサ形状ネジ型 検出対象鉄(18×18×t1) シールド形状シールド 検出方式高周波発振形(シールド) 検出距離(mm)7±0.7 ヘッド形状ネジ 保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格) 定格電源電圧AC100/200V 50/60Hz DC24V 外径M18 コード長さ(m)2 仕様設定表示付 動作形態N.O. タイププリワイヤ 使用温度範囲(℃)-25〜70 耐電圧AC 4000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間 本体質量(g)約160 接続方式プリワイヤ、直出しコネクタ 標準検出物体(mm)18×18、t=1、鉄 材質(ケース)黄銅Niメッキ 電源電圧(V)AC 100/200 50/60Hz DC24 制御出力開閉電流:5〜100mA、残留電圧:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時) 材質(ハウジング)亜鉛ダイカストNiめっき 絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V) 保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20〜40Vの時) 設定距離(mm)0〜5.6 使用電圧範囲(V)AC48〜240(AC40〜250)、DC24〜240(DC20〜250) 応答周波数(Hz)AC電源使用時:25 DC電源使用時:500 材質(検出面)PBT樹脂 漏れ電流(mA)AC2以下、DC1以下 耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回 表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯 耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508) 材質(ホルダー)PBT樹脂 材質(塗装)黄銅スズめっき 応差動作距離の10%以下 特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25〜+70℃で±10%以下 動作距離(mm)7±0.7
関連資料:(3.31MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする