シールド形状-
検出方式-
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
外径-
コード長さ(m)0.3
仕様シリンダ形交流・直流両用
動作形態N.O.
タイプ-
使用温度範囲(℃)-
耐電圧AC2500V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
本体質量(g)-
接続方式プリワイヤコネクタ
標準検出物体(mm)18×18、t=1、鉄
材質(ケース)黄銅Niメッキ
電源電圧(V)DC 12/24
制御出力開閉電流:3〜100mA、残留電圧:5V以下(開閉電流100mA、コード長2m時)、出力耐電圧:DC 30V
材質(ハウジング)ポリエステル系エラストマ
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20〜40Vの時)
設定距離(mm)0〜4.9
使用電圧範囲(V)DC24〜240(DC20〜250)
応答周波数(Hz)-
材質(検出面)PBT樹脂
漏れ電流(mA)AC2以下、DC1以下
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
材質(ホルダー)PBT樹脂
材質(塗装)黄銅金めっき
応差動作距離の10%以下
特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25〜+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
動作距離(mm)7±0.7