シールド形状非シールド
検出方式高周波発振形(非シールド)
動作距離(mm)8±0.8
ヘッド形状ネジ
保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)
外径M12
ケーブル長(m)1
コード長さ(m)0.3
接続方式プリワイヤ
材質-
質量(g)約40
使用電圧範囲(V)DC10〜30
仕様微少負荷形
動作形態N.O.
設定距離(mm)0〜6.4
制御出力(開閉電流)3〜100mA、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC 30V
応答周波数(Hz)800
表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯
タイププリワイヤコネクタ
使用温度範囲(℃)-25〜70
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
標準検出物体(mm)30×30、t=1、鉄
材質(ケース)黄銅Niメッキ
電源電圧(V)DC 12/24
材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ
絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)
材質(ケーブル)-
保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
材質(検出面)PBT樹脂
漏れ電流(mA)0.8以下
設定表示-
耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回
耐振動複振幅1.5mm、周波数10〜55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
材質(ホルダー)-
材質(塗装)黄銅金めっき
応差動作距離の10%以下
特性動作距離において+25℃を基準として 0〜+50℃で±10%%以下、-25〜+70℃で±20%以下