azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
FL7M シリーズ用アクセサリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
-
タイプ
取付けブラケット
注文コード
41067083
品番
FL-PA112
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
動作に必要な力(OF)(N)
13.4
動作までの動きPT
標準形20°
材質
ポリアセタール樹脂
寸法(mm)
ねじ:M4
タイプ
取付けブラケット
適合サイズ(Φmm)
-