azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
FL7M シリーズ用アクセサリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
二重シール
タイプ
取付けブラケット
注文コード
41067126
品番
FL-PA130
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
二重シール
動作に必要な力(OF)(N)
40.1
動作までの動きPT
2.77mm
材質
ポリアセタール樹脂
寸法(mm)
ねじ:M5
タイプ
取付けブラケット
適合サイズ(Φmm)
-