azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
FL7M シリーズ用アクセサリ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
二重シール
タイプ
耐スパッタ保護カバー
注文コード
41067162
品番
FL-PA30W
参考基準価格(税別)
¥2,260
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様・タイプ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
二重シール
動作に必要な力(OF)(N)
1.4
動作までの動きPT
28.6mm
材質
ふっ素樹脂
寸法(mm)
-
タイプ
耐スパッタ保護カバー
適合サイズ(Φmm)
34