曜日別特売
HIF3H-12PB-2.54DSA(71) ヒロセ電機 基板ヘッダ, 12極, 2列, ストレート, 基板対基板 2.54mm HIF3Hシリーズ HIROSE(ヒロセ電機) 41067313

ヒロセ電機 基板ヘッダ, 12極, 2列, ストレート, 基板対基板 2.54mm HIF3Hシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41067313品番HIF3H-12PB-2.54DSA(71)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様
シリーズ = HIF3H
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 12
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクト材質 = 真鍮
定格電流 = 3A
ヒロセ電機HIF3H 2.54 mm基板対基板ピンヘッダ. HIF3FHシリーズ2.54 mm基板対基板シュラウドピンヘッダコネクタは、黒色のUL94V-0 PBT製で、コンタクト部分に金めっきが施されています。 このHIF3FHシリーズ基板対基板ピンヘッダには、ライトアングル又は垂直基板実装が用意されています。また、ワイヤラップ終端タイプ(品番< 896-1130') 896-1130 もあります。このHIF3F基板対基板ヘッダの主な用途には、コンピュータ、終端装置、電子機器、オフィスオートメーション装置などがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする